Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBP012 CAPPUCCIO IN GOMMA NERO - ZBP012

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBP012 CAPPUCCIO IN GOMMA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119054058

Artikelnummer

SNRZBP012

Herstellernummer

ZBP012

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Transparent:

nein

Il cappuccio di colore nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio singolo è ideale per completare un'unità di comando e adattarla ai rigorosi requisiti di igiene e puliziadi alcuni settori industriali. Il suo colore trasparente permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. Si adatta perfettamente ai pulsanti di Harmony e la sua resistenza chimica lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi che richiedono frequenti operazioni di pulizia chimica.