Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 PULSANTIERA VUOTA MOBILE 1 FORO - ZBRM01

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRM01 PULSANTIERA VUOTA MOBILE 1 FORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser der Öffnungen - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480334696

Artikelnummer

SNRZBRM01

Herstellernummer

ZBRM01

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22.3 mm

Questa pratica scatola vuota fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi Questa pratica scatola vuota si realizza con una plastica verde