Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRP1 INTERRUTTORE FUNE WIRELESS - ZBRP1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBRP1 INTERRUTTORE FUNE WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480571732

Artikelnummer

SNRZBRP1

Herstellernummer

ZBRP1

Hersteller

SNR

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

L'interruttore a fune fa parte della gamma di pulsanti wireless e senza batteria Harmony XB5R, in plastica, e Harmony XB4R, in metallo. Dispone di un interruttore a fune con trasmettitore wireless e senza batteria. La sua forza di trazione è compresa tra45N e 1000N. L'interruttore a fune è adattato per porte automatiche. Invia un messaggio radio al ricevitore nel pannello di comando per aprire e chiudere la porta. Funziona con il protocollo Zigbee Green Power a 2,4 GHz in conformità con IEEE 802.15.4. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 150 g.