SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV015 GEMMA PER LAMPADA SPIA GIALLA - ZBV015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 0 mm
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110099836
Artikelnummer
SNRZBV015
Herstellernummer
ZBV015
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
orange
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Beschriftet:
nein
Höhe:
0 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
La gemma arancione Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con le lampade spia Harmony XB4 e XB5 con attacco BA9s. Questa gemma fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile su una lampada spia compatibile con attacco BA9s. Sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza, grazie al colore vivace delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.


