SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBV18G1 ELEMENTO LED LAMPEGGIANTE BIANCO - ZBV18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...120 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110861181
Artikelnummer
SNRZBV18G1
Herstellernummer
ZBV18G1
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...120 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...120 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


