Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB17 ELEMENTO LED LUMINOSO BIANCO - ZBVB17

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB17 ELEMENTO LED LUMINOSO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 5 ST

EAN

3389110090369

Artikelnummer

SNRZBVB17

Herstellernummer

ZBVB17

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Leiterplattenanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

24...24 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso bianco Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.