SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB57 ELEMENTO LED LUMINOSO GIALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - orange
Leuchtmittel - LED
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3389110090420
Artikelnummer
SNRZBVB57
Herstellernummer
ZBVB57
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


