Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB6 ELEMENTO LED LUMINOSO BLU 24V - ZBVB6

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVB6 ELEMENTO LED LUMINOSO BLU 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110089653

Artikelnummer

SNRZBVB6

Herstellernummer

ZBVB6

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

24...24 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric è di colore blu e funziona con un LED integrato. È alimentato con 24 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurarefacilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.