Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM15 ELEMENTO LED BIANCO 230VAC A MOLLA - ZBVM15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM15 ELEMENTO LED BIANCO 230VAC A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...240 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389119037594

Artikelnummer

SNRZBVM15

Herstellernummer

ZBVM15

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...240 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...240 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

Questo elemento luminoso Harmony funziona con un LED universale. Viene fornito con corrente alternata da 230 V a 240 V e utilizza collegamenti a morsetto push-in. Ha un corpo di plastica. È compatibile con le unità Harmony XB4 e Harmony XB5. Questo blocco luminoso consente una sostituzione e una configurazione rapida e semplice delle unità di segnalazione. Si installa e si sostituisce facilmente su pulsanti illuminati o selettori compatibili mediante un montaggio a clip e si collega con semplici morsettia innesto. Permette la distinzione visiva delle unità di segnalazione tramite l'illuminazione tramite LED universale. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo blocco luminoso viene venduto a pezzi da 5. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.