Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO - ZBVM5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBVM5 ELEMENTO LED LUMINOSO ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110090123

Artikelnummer

SNRZBVM5

Herstellernummer

ZBVM5

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

L'elemento luminoso Harmony XB4 XB5 di Schneider Electric è di colore arancione e funziona con un LED integrato. È alimentato da 230 a 240 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.