SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY0101 ETICHETTA NEUTRA - ZBY0101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110096026
Artikelnummer
SNRZBY0101
Herstellernummer
ZBY0101
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
8 mm
L' etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.


