Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02178 ETICHETTA O-I - ZBY02178

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02178 ETICHETTA O-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0"

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110096163

Artikelnummer

SNRZBY02178

Herstellernummer

ZBY02178

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0"

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

8 mm

L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero ed è contrassegnata con la scritta "O-I". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnata con una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.