SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY02304 ETICHETTA STOP - ZBY02304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Stop
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110096224
Artikelnummer
SNRZBY02304
Herstellernummer
ZBY02304
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
8 mm
L' etichetta con marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnata con la scritta "STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita già contrassegnatacon una marcatura relativa al funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.


