Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY1101 FOGLI DI ETICHETTE - ZBY1101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY1101 FOGLI DI ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110098792

Artikelnummer

SNRZBY1101

Herstellernummer

ZBY1101

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Il foglio di etichette staccabili autoadesive Harmony XB4 di Schneider Electric include 66 etichette circolari senza marcatura. È compatibile con i pulsanti e le luci spia Harmony XB4 e XB5. Questo foglio di etichette presenta 66 etichette autoadesive circolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. Sono compatibili con qualsiasi pulsante, interruttore o luce spia Harmony.