Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY1147 FOGLI DI ETICHETTE I - ZBY1147

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY1147 FOGLI DI ETICHETTE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"

  • Farbe - sonstige

  • Form - rund

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110098815

Artikelnummer

SNRZBY1147

Herstellernummer

ZBY1147

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I"

Farbe:

sonstige

Form:

rund

Außendurchmesser:

22 mm

Il foglio di etichette staccabili autoadesive Harmony XB4 di Schneider Electric include 66 etichette circolari contrassegnate con la marcatura "I". È compatibile con i pulsanti e le luci spia Harmony XB4 e XB5. Questo foglio di etichette fornisce 66 etichette autoadesive circolari già incise con una marcatura relativa al funzionamento macchina. Sono compatibili con qualsiasi pulsante, interruttore o luce spia Harmony.