Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY2101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110839968

Artikelnummer

SNRZBY2101

Herstellernummer

ZBY2101

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.