SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2103 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHE - ZBY2103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Start
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110093384
Artikelnummer
SNRZBY2103
Herstellernummer
ZBY2103
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "MARCHe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


