Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2113 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA OUVERTURE - ZBY2113

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2113 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA OUVERTURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - Französisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110093568

Artikelnummer

SNRZBY2113

Herstellernummer

ZBY2113

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Französisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "OUVERTURe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.