SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2130 PORTA ETICHETTA+ETICH. ARRET D URGENCE - ZBY2130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110093018
Artikelnummer
SNRZBY2130
Herstellernummer
ZBY2130
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


