Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2147 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I - ZBY2147

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I"

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110840568

Artikelnummer

SNRZBY2147

Herstellernummer

ZBY2147

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I"

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.