SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2179 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-II - ZBY2179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110092790
Artikelnummer
SNRZBY2179
Herstellernummer
ZBY2179
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "I-II". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, inlinea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


