Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2186 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA I-O-II - ZBY2186

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110092875

Artikelnummer

SNRZBY2186

Herstellernummer

ZBY2186

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "I-0-II"

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "I-O-II". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.