SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2303 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA START - ZBY2303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Start
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110841268
Artikelnummer
SNRZBY2303
Herstellernummer
ZBY2303
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Start
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7 ed è contrassegnato con la scritta "START". Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in lineacon il progetto approvato dal cliente.