Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2305 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA FORWARD - ZBY2305

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2305 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA FORWARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Vorwärts

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110839999

Artikelnummer

SNRZBY2305

Herstellernummer

ZBY2305

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Vorwärts

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "FORWARD". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.