Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2311 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ON - ZBY2311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2311 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Ein

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110840841

Artikelnummer

SNRZBY2311

Herstellernummer

ZBY2311

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Ein

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.