SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2314 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA CLOSE - ZBY2314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110093988
Artikelnummer
SNRZBY2314
Herstellernummer
ZBY2314
Hersteller
SNR
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
8 mm
Höhe der Öffnung:
27 mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


