SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2326 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA POWER ON - ZBY2326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Ein
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110840933
Artikelnummer
SNRZBY2326
Herstellernummer
ZBY2326
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Ein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "POWER ON". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


