Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2330 PORTA ETICHETTA+ETICH. EMERGENCY STOP - ZBY2330

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2330 PORTA ETICHETTA+ETICH. EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110094053

Artikelnummer

SNRZBY2330

Herstellernummer

ZBY2330

Hersteller

SNR

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rechteckig

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo rosso ed è contrassegnato con la scritta "EMERGENCY STOP". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.