Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2403 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHA - ZBY2403

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2403 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA MARCHA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110200362

Artikelnummer

SNRZBY2403

Herstellernummer

ZBY2403

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Außendurchmesser:

22 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "MARCHA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.