SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2604 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA ARRESTO - ZBY2604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Außendurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110095494
Artikelnummer
SNRZBY2604
Herstellernummer
ZBY2604
Hersteller
SNR
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "ARRESTO". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa,in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


