Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2630 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA EMERGENZA - ZBY2630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2630 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Form - rechteckig

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3389110095593

Artikelnummer

SNRZBY2630

Herstellernummer

ZBY2630

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Form:

rechteckig

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta "EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.