SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY2H101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY2H101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110095890
Artikelnummer
SNRZBY2H101
Herstellernummer
ZBY2H101
Hersteller
SNR
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco e ghiera ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


