SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY4101 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY4101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110092639
Artikelnummer
SNRZBY4101
Herstellernummer
ZBY4101
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.



