SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY5100 FOGLI DI ETICHETTE - ZBY5100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110098631
Artikelnummer
SNRZBY5100
Herstellernummer
ZBY5100
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
18 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Höhe:
27 mm
Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 76 etichette senza marcatura. È compatibile con Harmony XB4. Questo foglio di etichette presenta 40 etichette autoadesive rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.