SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY6H102 PORTA ETICHETTA+ETICHETTA - ZBY6H102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110095937
Artikelnummer
SNRZBY6H102
Herstellernummer
ZBY6H102
Hersteller
SNR
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Il portaetichetta per montaggio a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric con etichetta in bianco ha uno sfondo nero o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.


