SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8101 ETICHETTA SENZA TESTO - ZBY8101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 90 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110099348
Artikelnummer
SNRZBY8101
Herstellernummer
ZBY8101
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


