SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8130 ETICHETTA ARRET D URGENCE - ZBY8130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3389110099355
Artikelnummer
SNRZBY8130
Herstellernummer
ZBY8130
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
90 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRET D'URGENCe ". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.


