Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8630 ETICHETTA ARRESTO DE EMERGENZA - ZBY8630

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY8630 ETICHETTA ARRESTO DE EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Englisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110099447

Artikelnummer

SNRZBY8630

Herstellernummer

ZBY8630

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Englisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di arresto d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRESTO DE EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 90 mm.