SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9101 ETICHETTA GIALLA CIRCOLARE - ZBY9101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110099256
Artikelnummer
SNRZBY9101
Herstellernummer
ZBY9101
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questa etichetta circolare indica chiaramente le unità di spegnimento d'emergenza. Viene fornita con una piastrina vergine per l'incisione personalizzata ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza da 90 mm della serie Harmony.


