SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9220 ETICHETTA NOT-HALT - ZBY9220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3606480561269
Artikelnummer
SNRZBY9220
Herstellernummer
ZBY9220
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
0 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "NOT-HALT". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.


