SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9320 ETICHETTA EMERGENCY STOP 3D - ZBY9320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480561276
Artikelnummer
SNRZBY9320
Herstellernummer
ZBY9320
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
0 mm
L'etichetta circolare Harmony di Schneider Electric è gialla. È compatibile con Harmony XB4 e XB5, ha un diametro di 60 mm ed è contrassegnata dalla scritta "EMERGENCY STOP". Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony.


