Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9420 ETICHETTA PARADA DE EMERGENCIA 3D - ZBY9420

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9420 ETICHETTA PARADA DE EMERGENCIA 3D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - Spanisch

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 5 ST

EAN

3606480687488

Artikelnummer

SNRZBY9420

Herstellernummer

ZBY9420

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

Spanisch

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe:

0 mm

L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "PARADA DE EMERGENCIA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.