SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9620 ETICHETTA ARRESTO DE EMERGENZA 3D - ZBY9620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Spanisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480561306
Artikelnummer
SNRZBY9620
Herstellernummer
ZBY9620
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Spanisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
0 mm
L'etichetta circolare Harmony XB4 di Schneider Electric per la funzione di spegnimento d'emergenza ha uno sfondo giallo ed è contrassegnata con la scritta "ARRESTO DI EMERGENZA". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta circolare indica chiaramente i dispositivi per l'arresto d'emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento d'emergenza Harmony da 60 mm.


