Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9630T ETICHETTA GIALLA ARRESTO EMERGENCIA - ZBY9630T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9630T ETICHETTA GIALLA ARRESTO EMERGENCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 0 mm

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3389119020534

Artikelnummer

SNRZBY9630T

Herstellernummer

ZBY9630T

Hersteller

SNR

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

0 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe:

0 mm

Etichetta gialla ''arresto emergenza''. gamma prodotto: Harmony XB4, Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: etichetta con marcatura - tipo di accessori: etichetta - categoria accessori: accessori marcatura - accessori / destinazione elementi: pulsante a fungo arr emergenza - dimensioni etichetta: Ø 60 mm - lingua: Spagnolo. Benefici: - Prestazioni elevate in ambiente chimico ( pulizia con solventi, alcol, detergenti, oli da taglio, latte), Design attraente anche con versione filopannello; stile e facilità di pulizia, Flessibilità e adattabilità in un design modulare, Installazione facile e veloce, Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: Offerta generale che copre tutti i segmenti e applicazioni industriali..., Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....