SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBY9W2B630 Etichetta lum.24V ARRESTO DI EMERGENZA - ZBY9W2B630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489745189
Artikelnummer
SNRZBY9W2B630
Herstellernummer
ZBY9W2B630
Hersteller
SNR
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.


