Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF4101 Porta etichetta30X40+etichetta diam.30mm - ZBYF4101

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYF4101 Porta etichetta30X40+etichetta diam.30mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481340634

Artikelnummer

SNRZBYF4101

Herstellernummer

ZBYF4101

Hersteller

SNR

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Il portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con qualsiasi etichetta desiderata per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.