SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBYFP2104C0 Porta etichetta+etichetta ARRET - ZBYFP2104C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Gravierbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606489755447
Artikelnummer
SNRZBYFP2104C0
Herstellernummer
ZBYFP2104C0
Hersteller
SNR
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gravierbar:
nein
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
nein
Geeignet für Drucktaster:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
Aus
Geeignet für Leuchtmelder:
nein
Geeignet für Signalleuchte:
nein
Breite:
40 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
50 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


