SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ34 PORTA ETICHETTA - ZBZ34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110095883
Artikelnummer
SNRZBZ34
Herstellernummer
ZBZ34
Hersteller
SNR
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con una etichetta in bianco per incisione personalizzata in base alle indicazioni desiderate. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.



