SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBZ35 PORTA ETICHETTA - ZBZ35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB4
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110095913
Artikelnummer
SNRZBZ35
Herstellernummer
ZBZ35
Hersteller
SNR
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera per montaggio a filo ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportarele macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.



