SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC1AZ12 ELEMENTO DI CONTATTO - ZC1AZ12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110322682
Artikelnummer
SNRZC1AZ12
Herstellernummer
ZC1AZ12
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
L'interruzione 1NC+1NO è una parte separata per i finecorsa XC1AC12. I contatti sono placcati in argento. L'offerta XC1AC è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di trattamento dei materiali molto difficili.


